| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4330816998724 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4330816998724 |
| |
|
| | |
| Profilverbinderschraube, USD, Großabnahme/Handelsverpackung • Blechschraube zur Verbindung von zwei Metallprofilen bis zu einer Materialstärke von 1,0 mm • Stahl gehärtet, phosphatiert • Zylinderkopf mit Kreuschlitz PH 2-Antrieb • Sichere Verbindung durch spezielle Doppelgang-Gewindegeometrie und Sperrverzahnung unter dem Kopf Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung. Ware nur im Umkarton erhältlich! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Abmessung: | 3,9 x 12 mm | Mindestbestellmenge: | 16000 Stk/Anz | Palettenmenge: | 384000 Stk/Anz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profilverbinderschraube, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,00894* | € 0,01254* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,20* | € 9,20* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 10,86* | € 14,96* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 10,72* | € 15,10* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 11,76* | € 16,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01072* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|