Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen ISO 7388II BSK40-M16 I.K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzugsbolzen ISO 7388II BSK40-M16 I.K
Anzugsbolzen ISO 7388II BSK40-M16 I.K
Anzugsbolzen ISO 7388II BSK40-M16 I.K
Anzugsbolzen ISO 7388II BSK40-M16 I.K
Artikel-Nr.:
     214G-4332163252368
Hersteller:
     GSW Markgröningen
Herst.-Nr.:
     734001
EAN/GTIN:
     4332163252368
Suchbegriffe:
Anzugbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk40 m16
Anzugbolzen • Einsatz gehärtet 58 ±2 HRC • Einsatzhärtungstiefe 0,5–0,8 mm • Parallel geschliffen nach DIN • Gewinde weich gerollt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Norm:
ISO 7388 ll B
Gewinde:
M16
Bohrung:
7 mm
Gesamtlänge:
44,5 mm
Grad:
45 °
Außendurchmesser:
18,95 mm
Weitere Suchbegriffe: anzugbolzen iso 7388, anzugsbolzen sk40, Anzugbolzen, SK40, ISO, 7388, Bolzen, GSW, QR4025853, ISO7388, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 7,23*
1 Tag
27
1
€ 7,90*
ab € 5,01*
€ 7,26*
2 Tage
27
10
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 7,43*
1
€ 5,90*
ab € 4,64*
€ 7,56*
Lager 214
38
1
€ 4,30*
ab € 5,63*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.