Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlußelement mit Nut TOPSTOP 20-RE, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlußelement mit Nut TOPSTOP 20-RE, gelb
Abschlußelement mit Nut TOPSTOP 20-RE, gelb
Abschlußelement mit Nut TOPSTOP 20-RE, gelb
Abschlußelement mit Nut TOPSTOP 20-RE, gelb
Artikel-Nr.:
     214G-4332163280323
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     281.15.466
EAN/GTIN:
     4332163280323
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwelle TOPSTOP-RE • Aus wiederaufbereitetem Kunststoff • Erzwingt angemessene Fahrweise • Auffällige Kontrastfarben • MORION-Recycling 5-RE und 20-RE zusätzlich mit Katzenaugen • Einfaches Montieren • Niedrige Investitionskosten • Seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger • Befestigung erfolgt mit Dübeln • Bei starkem Schwerlastverkehr empfiehlt sich zusätzliches Verkleben der Elemente • 3 Systeme für vorübergehende oder ständige Verkehrsregelung Hinweis: Straßenanker 12/100 mm (pro Element sind 4 Stück erforderlich, pro Abschlusselement sind 2 Stück erforderlich).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Farbe:
gelb
Ausführung:
Abschlusselement mit Nut
Länge:
400 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
50 mm
Gewicht ca.:
3,5 kg
Richtgeschwindigkeit:
ca. 20 km/h
Bauhöhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle, Abschlußelemente, Abschlusselemente, Bodenschwelle, Abschlusselement, Abschlußelement, Fahrbahnschwellen, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,27*
€ 29,36*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 23,03*
€ 30,18*
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,93*
€ 31,35*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,91*
€ 31,59*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,56*
€ 34,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 4,18*
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.