| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4332163282907 Herst.-Nr.: 11205D15G/41 EAN/GTIN: 4332163282907 |
| |
|
| | |
| Berufs- und Freizeitschuh Ausführung: • Robuster Unisex Trekkingschuh • Wasserabweisende Gritex-Membran Material: Obermaterial aus braunem Dakar-Leder, Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz Farbe: braun Weitere Informationen: | | Größe: | 41 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Freizeitschuhe, grisport arbeitsstiefel, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.41, grisport®, Freitzeitschuh, Trekking-Schuh, Freizeitschuh, Berufsschuhe, Schnürschuh, Berufsschuh, Grisport, Footwear, S.p.A-, Schuh, Schuhe, Halbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,13* | € 80,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,15* | € 81,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,12* | € 84,07* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,12* | € 85,37* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 67,06* | € 89,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|