Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser zyl. m. IK. D 11,7mm Z 1 f.APKT10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser zyl. m. IK. D 11,7mm Z 1 f.APKT10
Schaftfräser zyl. m. IK. D 11,7mm Z 1 f.APKT10
Schaftfräser zyl. m. IK. D 11,7mm Z 1 f.APKT10
Schaftfräser zyl. m. IK. D 11,7mm Z 1 f.APKT10
Artikel-Nr.:
     214G-4332163350736
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163350736
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Schaftfräser 90° • Schaftfräser, DIN 1835-B • Mit Innenkühlung • Universelle Anwendung • Zum Nuten- und Eckfräsen Lieferung: Ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ø:
11,7 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, Kopierschaftfräser, WSP-Schaftfräser, Wendeplatten-Schaftfräser, schaftfräser z1, fräser mit schaft, schaftfräser 8x80, Fräser, Wendeschneidplatten-Fräser, Wendeschneidplatten-Schaftfräser, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.