Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser zyl. m. IK. D 16 x 80mm Z 2 f.APKT10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser zyl. m. IK. D 16 x 80mm Z 2 f.APKT10
Schaftfräser zyl. m. IK. D 16 x 80mm Z 2 f.APKT10
Schaftfräser zyl. m. IK. D 16 x 80mm Z 2 f.APKT10
Schaftfräser zyl. m. IK. D 16 x 80mm Z 2 f.APKT10
Artikel-Nr.:
     214G-4332163350774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163350774
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Schaftfräser 90° • Schaftfräser, DIN 1835-B • Mit Innenkühlung • Universelle Anwendung • Zum Nuten- und Eckfräsen Lieferung: Ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ø:
16 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, Kopierschaftfräser, WSP-Schaftfräser, Wendeplatten-Schaftfräser, schaftfräser durchmesser 16mm, fräser mit schaft, schaftfräser z2, Fräser, Wendeschneidplatten-Fräser, Wendeschneidplatten-Schaftfräser, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.