Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser zyl. m. IK. D 31,7mm Z 5 f.APKT10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser zyl. m. IK. D 31,7mm Z 5 f.APKT10
Schaftfräser zyl. m. IK. D 31,7mm Z 5 f.APKT10
Schaftfräser zyl. m. IK. D 31,7mm Z 5 f.APKT10
Schaftfräser zyl. m. IK. D 31,7mm Z 5 f.APKT10
Artikel-Nr.:
     214G-4332163351054
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163351054
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Schaftfräser 90° • Schaftfräser, DIN 1835-B • Mit Innenkühlung • Universelle Anwendung • Zum Nuten- und Eckfräsen Lieferung: Ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ø:
31,7 mm
Gesamtlänge:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, Kopierschaftfräser, WSP-Schaftfräser, Wendeplatten-Schaftfräser, schaftfräser 1835 b, fräser mit schaft, Fräser, Wendeschneidplatten-Fräser, Wendeschneidplatten-Schaftfräser, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,25*
€ 214,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,00*
€ 203,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.