| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4332163411130 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163411130 |
| |
|
| | |
| Leimroller • Müheloser Leimauftrag auf gewölbten Flächen • Gegenüber dem Pinsel- oder Spachtelauftrag ca. 30 % Leimersparnis und mindestens 50 % Arbeitsersparnis • Kein Leimabstreichen an den Kanten bei Fugen- und Gitterverleimungen • Für schnelles und vollkommen gleichmäßiges Auftragen aller Leime und Klebstoffe Lieferung: Mit Ständer ohne Walze. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Breite: | 72 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handleimroller, leimroller, Roller, QR4026146, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 119,34* | € 142,23* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,78* | € 142,61* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 139,90* | € 164,23* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,46* | € 178,08* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,12* | € 195,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|