Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKZ.274-20 Ronde 600mm 20 km/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VKZ.274-20 Ronde 600mm 20 km/h
VKZ.274-20 Ronde 600mm 20 km/h
Artikel-Nr.:
     214G-4332163434085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163434085
Suchbegriffe:
274 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Zulässige Höchstg...
274 (vorschriftzeichen)
Verkehrszeichen, Ronden, Vz.-Nr.: 250 bis 286 • Aus Aluminium, 2 mm dick • Nach StVO • RAL-Gütezeichen • Folie RA 1, reflektierend
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ø:
600 mm
VZ-Nr.:
274-20
VZ-Bedeutung:
Höchstgeschwindigkeit 20 km/h
Weitere Suchbegriffe: ADCO, Verkehrsschild, Hinweisschild, Straßenschild, Warnschild, Verkehrszeichen, Zeichen, Schild, Staßenverkehrszeichen, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,54*
€ 35,26*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,66*
€ 36,90*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,09*
€ 37,83*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,88*
€ 40,25*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.