Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschr. HS 40/22 4.6 galZn M12x 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenkopfschr. HS 40/22 4.6 galZn M12x 80
Hakenkopfschr. HS 40/22 4.6 galZn M12x 80
Hakenkopfschr. HS 40/22 4.6 galZn M12x 80
Artikel-Nr.:
     214G-4332163609285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163609285
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
hakenkopfschraube
Hakenkopfschraube HS 40/22, Stahl 4.6, verzinkt, Handelsverpackung • Geeignet für Profil 40/22, 40/25 und K40/22 • Auslieferung jeweils mit 6-kant-Mutter DIN 934 Hinweis: *Empfohlene Last bei Zug, Schräg- oder Querzug. Die Traglastwerte können die Profiltragfähigkeit übersteigen. Je nach Verfügbarkeit auch ohne 4-kant nach Wahl des Herstellers. Lieferung: In Handelsverpackung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewinde:
M12
b:
14,0 mm
h:
7,5 mm
L:
80 mm
Auszugsdrehmoment:
25 Nm
Empfohlene Last*:
9,3 kN
Weitere Suchbegriffe: Profil-Schrauben, ART88940, Halfenschrauben, Profilschrauben, Montageschienenschraube, 88940.410, Hakenkopf-Schrauben, Typ, 40/25, Hakenkopfschrauben, M12x80, verzinkt, 40/22, 422, ProfilSchrauben, Halfen, 4.6, Hakenschrauben, galZn, AM889401280, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 1,5978*
€ 1,9678*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,608*
€ 1,968*
1 Tag
100
100
Frei Haus
ab € 2,0507*
€ 2,4807*
1 Tag
100
100
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 2,63*
Lager 214
100
100
Frei Haus
ab € 2,2466*
€ 2,7067*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,7067*
€ 3,22097
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,6813*
€ 3,19075
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,6466*
€ 3,14945
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2466*
€ 2,67345
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 270,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.