Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeplatte Typ 28/15 galZn M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeplatte Typ 28/15 galZn M10
Gewindeplatte Typ 28/15 galZn M10
Gewindeplatte Typ 28/15 galZn M10
Artikel-Nr.:
     214G-4332163610212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163610212
Suchbegriffe:
88951.010
ART88951
Muttern
diverse
Hammerkopf-Gewindeplatte GP 28/15, verzinkt, Handelsverpackung • Geeignet für Profil 28/38, 28/28, 28/15, 28/12 und 26/26 Lieferung: In Handelsverpackung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewinde:
M10
a:
33,5 mm
b:
17,5 mm
d:
5,0 mm
Empf. Last:
3,0 kN
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,4876*
€ 0,6989*
7 Tage
200
100
Frei Haus
ab € 0,5282*
€ 0,7082*
4 Tage
200
100
€ 8,50*
ab € 0,6048*
€ 0,8048*
2 Tage
200
100
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,85*
Lager 214
200
100
€ 4,30*
ab € 0,6626*
€ 0,8774*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8774*
€ 1,04411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7799*
€ 0,92808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7499*
€ 0,89238
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,7426*
€ 0,88369
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6626*
€ 0,78849
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 87,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.