Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappdübel 3x 85 mit U-Scheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federklappdübel 3x 85 mit U-Scheibe
Federklappdübel 3x 85 mit U-Scheibe
Artikel-Nr.:
     214G-4332163791676
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163791676
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Federklappdübel mit U-Scheibe • Besonders geeignet für Montagen an abgehängten Decken, Hohldecken und Hohlwänden, speziell im Bereich der Leichtbauweise • Ausstattung: U-Scheibe und Sechskant-Mutter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Abmessung:
3 x 85 mm
Bohr-Ø:
11 mm
erforderl. Hohlraumtiefe:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, Hohlraumdübel, Dübel, Metalldübel, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,2842*
€ 0,3959*
8 Tage
400
100
€ 4,95*
ab € 0,2974*
€ 0,3974*
5 Tage
340
100
€ 4,79*
ab € 0,3026*
€ 0,4026*
2 Tage
400
100
€ 8,50*
ab € 0,3398*
€ 0,4598*
Lager 214
400
100
€ 4,30*
ab € 0,4185*
€ 0,5576*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5576*
€ 0,66354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,503*
€ 0,59857
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4785*
€ 0,56942
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4185*
€ 0,49802
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.