| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4332163818472 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163818472 |
| |
|
| | |
| ISO-Bohrstangen-Set 107,5° A..-SDQCR/L • Für Wendeschneidplatten 7° positiv • Schraubenklemmung • Mit Innenkühlung • Schaft-Toleranz dg7 • Zum Innendrehen Lieferung: Ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Bezeichnung: Rechtsausführung A0810H SDQCR 07 A1012K SDQCR 07 A1216M SDQCR 07 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Südkorea | Ausführung: | Rechts | Gesamtlänge: | 100, 125, 150 mm | Schaft-Ø: | 10, 12, 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QR4025446, Bohrstange, ISO-Bohrstange, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,97* | € 237,50* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 198,05* | € 238,69* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 214,70* | € 257,89* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 219,87* | € 268,31* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,88* | € 277,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|