Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller 6 t TragkFW06 mit 6 Rollen Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller 6 t TragkFW06 mit 6 Rollen Nylon
Transportroller 6 t TragkFW06 mit 6 Rollen Nylon
Artikel-Nr.:
     214G-4332163820758
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163820758
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller
Schwerlast-Transportroller, kompakt • Optimal für den leichten und sicheren Transport von Lasten bis zu 6 Tonnen • Stabile Stahlkonstruktion in Kastenbauweise • Blau lackiert • Handgriffe aus Rundstahl • Große Rollen aus Nylon, dadurch optimale Verteilung der Last • Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
395 mm
Breite:
330 mm
Höhe:
101 mm
Gewicht ca.:
13,8 kg
Rollen-Ø:
86 mm
Tragkraft:
6 t
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, schwerlast roller, Transportroller, Transportfahrwerk, Roller, Fahrwerk, Schwerlast-Transportroller, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 150,50*
€ 183,76*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 152,74*
€ 184,00*
€ 4,80*
ab € 167,49*
€ 200,88*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 167,01*
€ 203,80*
Lager 214
7
Frei Haus
ab € 183,43*
€ 223,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,53*
€ 266,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,99*
€ 258,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,06*
€ 239,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,21*
€ 233,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 194,03*
€ 230,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,43*
€ 218,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.