Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal-AF XXL H2000mmm.4Böd.,1700x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal-AF XXL H2000mmm.4Böd.,1700x500mm
Steckregal-AF XXL H2000mmm.4Böd.,1700x500mm
Steckregal-AF XXL H2000mmm.4Böd.,1700x500mm
Steckregal-AF XXL H2000mmm.4Böd.,1700x500mm
Steckregal-AF XXL H2000mmm.4Böd.,1700x500mm
Artikel-Nr.:
     214G-4332163844785
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     XXL-AF-T500
EAN/GTIN:
     4332163844785
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steckregal
Steckregal META Clip S3 Großfach XXL • Oberfläche verzinkt • 4 Fachböden, im Raster von 25 mm höhenverstellbar • Fachlänge 1700 mm für großvolumiges Lagergut • Liegendlagerung von langen und sperrigen Waren möglich • Schnelle Steckmontage ohne Werkzeug • Fachböden im Raster von 50 mm, gelocht zur Aufnahme von Zubehör Planmaße: Breite + 56 mm, Tiefe + 36 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Anbauregal
Breite:
1700 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Großfachregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Lagertechnik, Regal, Anbauregal, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 226,42*
€ 276,70*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 203,77*
€ 279,95*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 271,47*
€ 327,15*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 299,07*
€ 356,29*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 235,11*
€ 377,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,24*
€ 448,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,05*
€ 439,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,96*
€ 417,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,83*
€ 406,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 256,17*
€ 304,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,11*
€ 279,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.