| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4332163902157 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163902157 |
| |
|
| | |
| Holsteiner Schaufel, Import • Rot pulverbeschichtet, gehärtet Weitere Informationen: | | Größe: | 2 | Ursprungsland: | Deutschland | Blattbreite: | 250 mm | Blattlänge: | 270 mm | Stiel: | Holz-Langstiel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 35,99* | ab € 11,07* | € 15,82* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 11,73* | € 16,77* | | | | | | | | 1 | | € 53,00* | ab € 13,79* | € 19,49* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,56* | € 22,03* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,45* | € 24,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|