Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindedrehhalter SER 2525 M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindedrehhalter SER 2525 M16
Gewindedrehhalter SER 2525 M16
Gewindedrehhalter SER 2525 M16
Artikel-Nr.:
     214G-4332163926092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163926092
Suchbegriffe:
Aussengewinde-Stahlhalter
Außengewindestahlhalter
Gewindestahlhalter
Klemmdrehhalter
ISO-Gewindeklemmhalter • Schraubenklemmung • Außengewinde: rechts/links Lieferung: Spannschraube; TORX®-Schlüssel; Auflageplatte 1,5°; ohne Gewindeschneidplatten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Israel
Ausführung:
Rechts
Bezeichnung:
SER 2525 M16
Gesamtlänge:
150 mm
Kopfhöhe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Klemmhalter, Wendeplatten-Klemmhalter, Klemmhalter für Außengewinde, klemmhalter für außengewinde rechts, aussengewinde stahlhalter, Gewinde-Klemmhalter, QR4025518, ISO-Klemmhalter, ISO-Gewinde-Klemmhalter, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 86,67*
€ 107,09*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 87,29*
€ 108,02*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 85,30*
€ 110,39*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 89,09*
€ 110,59*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 90,54*
€ 114,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.