Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindedrehhalter SEL 2525 M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindedrehhalter SEL 2525 M16
Gewindedrehhalter SEL 2525 M16
Gewindedrehhalter SEL 2525 M16
Artikel-Nr.:
     214G-4332163926108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163926108
Suchbegriffe:
Aussengewinde-Stahlhalter
Außengewindestahlhalter
Gewindestahlhalter
Klemmdrehhalter
ISO-Gewindeklemmhalter • Schraubenklemmung • Außengewinde: rechts/links Lieferung: Spannschraube; TORX®-Schlüssel; Auflageplatte 1,5°; ohne Gewindeschneidplatten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Israel
Ausführung:
Links
Bezeichnung:
SEL 2525 M16
Gesamtlänge:
150 mm
Kopfhöhe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Klemmhalter, Wendeplatten-Klemmhalter, Klemmhalter für Außengewinde, klemmhalter für aussengewinde, Gewinde-Klemmhalter, QR4025518, ISO-Klemmhalter, ISO-Gewinde-Klemmhalter, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 79,13*
€ 98,47*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 76,96*
€ 100,46*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 87,16*
€ 107,05*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 89,53*
€ 110,15*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 90,28*
€ 114,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.