| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5015364590161 Herst.-Nr.: ITSE299/92 EAN/GTIN: 5015364590161 |
| |
|
| | |
| Balkenanschluss EWP • ITSE: ETA-17/0554 • IUSE: ETA-17/0554 • LSSU: ETA-08/0053 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Grossbritannien | Typ: | ITSE299/62 | A: | 92 mm | B: | 299 mm | C: | 54 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Simpson, Strong, Tie, EWP, Formteil, Stegträgeranschluss, Verbinder, EWP-Formteil, Balkenanschluss, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,31606* | € 180,94572* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 154,08* | € 185,9301* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,99* | ab € 155,27016* | € 187,35012* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 18 Stück (ab € 8,12867* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|