Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuhe EWP IUSE299/61 STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuhe EWP IUSE299/61 STRECKE
SST Balkenschuhe EWP IUSE299/61 STRECKE
SST Balkenschuhe EWP IUSE299/61 STRECKE
SST Balkenschuhe EWP IUSE299/61 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-5015364637200
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     IUSE299/61
EAN/GTIN:
     5015364637200
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenanschluss EWP • ITSE: ETA-17/0554 • IUSE: ETA-17/0554 • LSSU: ETA-08/0053
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Grossbritannien
Typ:
IUSE299/61
A:
61 mm
B:
299 mm
C:
51 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, EWP-Formteile, Stegträgeranschluss, Verbinder, EWP-Formteil, Balkenanschluss, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,915*
€ 212,135*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,99*
€ 218,16*
1 Tag
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 184,15*
€ 219,90*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 212,135*
€ 252,44065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 208,305*
€ 247,88295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 198,9025*
€ 236,69398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 187,9525*
€ 223,66348
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 185,865*
€ 221,17935
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,915*
€ 206,95885
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,9566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.