Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuhe EWP IUSE299/92 STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuhe EWP IUSE299/92 STRECKE
SST Balkenschuhe EWP IUSE299/92 STRECKE
SST Balkenschuhe EWP IUSE299/92 STRECKE
SST Balkenschuhe EWP IUSE299/92 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-5015364639907
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     IUSE299/92
EAN/GTIN:
     5015364639907
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenanschluss EWP • ITSE: ETA-17/0554 • IUSE: ETA-17/0554 • LSSU: ETA-08/0053
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Grossbritannien
Typ:
IUSE299/92
A:
92 mm
B:
299 mm
C:
51 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, EWP, Formteile, Stegträgeranschluss, Verbinder, EWP-Formteil, Balkenanschluss, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,856*
€ 254,5962*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,8601*
€ 261,9501*
1 Tag
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 222,0402*
€ 264,0501*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 254,5962*
€ 302,96948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 247,7661*
€ 294,84166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 235,9392*
€ 280,76765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 224,919*
€ 267,65361
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 222,426*
€ 264,68694
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 209,856*
€ 249,72864
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 6,9952* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.