Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5027375041549 Herst.-Nr.: 6658 EAN/GTIN: 5027375041549 |
| |
|
| | |
| Rollenhandtuch Scott® Slimroll™ Eigenschaften: • Reißfest und besonders saugfähig • Umweltschonend (mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet) • Passend zum Spender „Aquarius Rollenhandtuchspender Slimroll“ Anwendungsbereiche: für Aufgaben mit Lebensmittelkontakt, für stark frequentierte Waschräume in Bürogebäuden und Hotels Material: Airflex™ Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Frankreich | Farbe: | blau | Breite: | 19,8 cm | Länge Rolle: | 165 m | Lagen: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, handtuchrollen airflex 1-lag, handtuchrollen blau, handtuchrollen, Tuch, Handtuchrolle, Putztuch, Kimberly-Clark, GmbH, SCOTT®, Reinigungstuch, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 8,89667* | € 11,25667* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 12,95* | ab € 10,10167* | € 12,74167* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,10* | € 14,02* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,02* | € 14,94* | | | | Lager 214 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 11,91* | € 15,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 91,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|