Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5410091325312 Herst.-Nr.: PCSK2 EAN/GTIN: 5410091325312 |
| |
|
| | |
| Pattex® Crocodile Sekundenkleber Eigenschaften: • Extra schnell • Fließt auch in kleinste Ecken und Spalten • Spülmaschinenfeste Formel • Lösemittelfrei • Nicht geeignet für Glas, glasierte, gewachste und geölte Oberflächen, PE, PP, PTFE, sehr weiches Leder, Kunstleder, Weich-PVC, Behältnissen für Flüssigkeiten und den direkten Lebensmittelkontakt Einsatzbereiche: • Für viele Sofortreparaturen beim Camping, im Haushalt, in der Werkstatt und im Modellbau • Ideal geeignet für: Keramik, Holz, Pappe, Metall, Stein, Gummi und viele Kunststoffe Technische Daten: • Rohstoffbasis: Cyanacrylat • Dichte: ca. 1,05 g/cm³ • Viskosität: dünnflüssig • Abbindezeit: ca. 5 bis 30 Sekunden • Festigkeit: ca. 50 % nach 5 Minuten, 100 % nach ca. 24 Stunden • Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Inhalt: | 10 g | Gebinde: | Flasche | Werksnummer: | PCSK2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pattex blitzkleber 10g, cyanacrylat klebstoff, pvc kleber pattex, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 8 | | € 6,90* | ab € 5,56* | € 7,19* | | | | | 9 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 5,48* | € 7,65* | | | | Lager 214 | | | | 8 | | € 4,30* | ab € 5,89* | € 7,72* | | | | | | 14 Tage | | | 8 | | € 6,99* | ab € 6,24* | € 8,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 61,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|