Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holländer Schaufel Fieber 3001, 300 x 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holländer Schaufel Fieber 3001, 300 x 250mm
Holländer Schaufel Fieber 3001, 300 x 250mm
Holländer Schaufel Fieber 3001, 300 x 250mm
Artikel-Nr.:
     214G-5410685854938
Herst.-Nr.:
     FH110212
EAN/GTIN:
     5410685854938
Suchbegriffe:
Emsländer Schaufel
Emsländer Schippe
Emsländerschaufel
Emsländerschippe
Holländer Schaufel, mit Glasfaserstiel FIBER 3001 • Gehärtet 47–50 HRC • Schneide angeschliffen • Mit glasfaserverstärktem Polyamidstiel, dreimal widerstandsfähiger als Holz • Form nach DIN 20151 Hinweis: Stiel darf nicht verschraubt werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Belgien
Gewicht:
1,96 kg
Blattbreite:
250 mm
Blattlänge:
300 mm
Stiellänge:
130 mm
Stiel-Ø:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: Holländer Schaufel, Holländer Schippe, Holländerschaufel, Holländerschippe, holländer schaufel gr 2, emsländer schaufel, Schaufel, Sandschaufel, Polet, Schippe, Holländer, 00000000
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 27,45*
€ 34,79*
2 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 27,45*
€ 34,97*
2 Tage
18
2
Frei Haus
ab € 27,66*
€ 37,56*
3 Tage
17
1
€ 4,99*
ab € 30,30*
€ 38,36*
Lager 214
5
1
€ 4,30*
ab € 40,25*
€ 51,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.