| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5411069154002 Herst.-Nr.: LR21PP EAN/GTIN: 5411069154002 |
| |
|
| | |
| Laubbesen, gelb • Kleiner Laubbesen mit 21 elastischen Zinken • Für Beete und kleinere Flächen Hinweis: Empfohlener Gerätestiel 24 x 1500 mm EAN 4047883091387 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Ausführung: | ohne Stiel | Arbeitsbreite: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,10* | € 3,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,04* | € 3,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,60* | € 4,12* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,03* | € 4,72* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,19* | € 5,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|