Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Rundschnüre 30mm/1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PE-Rundschnüre 30mm/1m
PE-Rundschnüre 30mm/1m
Artikel-Nr.:
     214G-5411183025202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5411183025202
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
Dichtungsrundschnur
PE-Rundschnur Anwendung: • Abdichten, Dämmen und Hinterfüllen • Für Hinterfüllung von kalt verarbeitbarer Fugenmasse besonders geeignet • Auch zur Rissabdichtung sowie im Fenster- und Türbereich • Einsetzbar sowohl im Innen- als auch im Außenbereich Eigenschaften: • Undurchlässig, flexibel und für die • Rundprofile aus Polyethylenschaum (PE) • Meterware Zulassung/Norm: DIN 5377 40 % verf. KPA ca. 5.0. Technische Daten: • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Belgien
Farbe:
grau
Durchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundschnur, Stopfbuchspackung, rundschnur, Sanitär-Silikon, Füllstoffe, Naturstein-Silikon, Polyurethan-Rundschnüre, Wartungsprodukt, PU-Rundschnur, Dichtungsschnur, Instandhaltungsprodukt, Rundschnüre, PU-Rundschnüre, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 4,90*
ab € 0,4757*
€ 0,6472*
29 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,90*
ab € 0,52*
€ 0,67*
9 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,71*
11 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,72*
Lager 214
300
200
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,73*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Mindestbestellmenge: 200 Meter ( entspricht € 146,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.