Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wund- Augenspray 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wund- Augenspray 250ml
Wund- Augenspray 250ml
Wund- Augenspray 250ml
Wund- Augenspray 250ml
Artikel-Nr.:
     214G-5701684455425
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     4554
EAN/GTIN:
     5701684455425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antiseptikum
Wundreinigungsspray
Wundspüllösung
antiseptikum
Wund- und Augenspray Ausführung: • Schnelle und einfache Bedienung mit einer Hand • Kann mehrfach verwendet werden und bleibt dabei steril • Hypoallergen und ohne Konservierungsstoffe • Haltbarkeit: 3 Jahre. Das Ablaufdatum befindet sich auf der Unterseite der Dose • Enthält sterile Natriumchloridlösung (0,9 %) Anwendungsbereiche: Für kleinere Wunden wie Kratzer und Schnitte auf der Haut oder Staub und Schmutz im Auge Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Inhalt:
250 ml
Weitere Suchbegriffe: Augenspülung, Augentropfen, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,0768* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.