Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Universalverbinder UNI190L STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Universalverbinder UNI190L STRECKE
SST Universalverbinder UNI190L STRECKE
SST Universalverbinder UNI190L STRECKE
SST Universalverbinder UNI190L STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-5701953044107
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     UNI190L
EAN/GTIN:
     5701953044107
Suchbegriffe:
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Sparrenpfettenanker
sparrenpfettenanker simpson strong ...
Universalverbinder UNI UNI96: • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 3,1 mm x 40 mm / CSA Schrauben Ø 4 mm • Löcher: Ø 4 mm UNI100/130/190: • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm • ETA-07/137
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
UNI190L
A:
192 mm
B:
49,5 mm
C:
49,5 mm
D:
96,0 mm
T:
2,0 mm
Ausf.:
links
Weitere Suchbegriffe: sparrenpfettenanker, Holzverbinder, Simpson, Strong, Tie, Verbinder, Universalverbinder, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,715*
€ 126,82*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,30*
€ 130,20*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 107,20*
€ 131,32*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,82*
€ 150,9158
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,32*
€ 147,9408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,765*
€ 141,33035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,295*
€ 137,20105
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 114,015*
€ 135,67785
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,715*
€ 121,04085
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,0343* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.