Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Pfostenhalter PCN80-R STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Pfostenhalter PCN80-R STRECKE
SST Pfostenhalter PCN80-R STRECKE
SST Pfostenhalter PCN80-R STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-5701953047405
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PCN80-R
EAN/GTIN:
     5701953047405
Suchbegriffe:
Pfostenträger
Pfostenhalter
Stützenfuß
00000000
Pfostenhalter PCN70-R und PCN80-R • Stahl S 235 JR gemäß DIN EN 10025, nach Bearbeitung rundum feuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 μm • Pfostenhalter zum Aufdübeln • Höhenverstellbar • Befestigung: Senkopfschrauben / Ankerbolzen • Löcher: 2 x Ø 5 mm / 4 x Ø 12 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Typ:
PCN80-R
A:
80 mm
B:
40–200 mm
C:
100 mm
D:
20 mm
E:
140 mm
T:
8,0 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,1181*
€ 15,5481*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,86*
€ 17,97*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,8716*
€ 18,3877*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 13,60*
€ 19,06*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,3877*
€ 21,88136
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,0277*
€ 21,45296
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,963*
€ 20,18597
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,213*
€ 19,29347
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,703*
€ 18,68657
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,5316*
€ 18,4826
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,8716*
€ 15,3172
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.