Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh aussen BSS100/130-B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh aussen BSS100/130-B
SST Balkenschuh aussen BSS100/130-B
SST Balkenschuh aussen BSS100/130-B
SST Balkenschuh aussen BSS100/130-B
Artikel-Nr.:
     214G-5701953052409
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSS100/130-B
EAN/GTIN:
     5701953052409
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuh BSS • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5mm • Löcher: Ø 5 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BSS100/130-B
A:
100 mm
B:
130 mm
C:
58 mm
D:
48 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, aussen, Holzverbinder, Balkenträger, Verbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
73
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,14*
€ 10,00*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 169,77*
€ 202,69*
Lager 214
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 166,95*
€ 202,735*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 175,80*
€ 208,37*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 202,735*
€ 241,25465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 199,165*
€ 237,00635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 189,795*
€ 225,85605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,445*
€ 217,10955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 176,865*
€ 210,46935
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 174,90*
€ 208,131
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 166,95*
€ 198,6705
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,678* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.