Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh aussen BSS80/150-B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh aussen BSS80/150-B
SST Balkenschuh aussen BSS80/150-B
SST Balkenschuh aussen BSS80/150-B
SST Balkenschuh aussen BSS80/150-B
Artikel-Nr.:
     214G-5701953052805
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSS80/150-B
EAN/GTIN:
     5701953052805
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
balkenschuh aussen
Balkenschuh BSS • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5mm • Löcher: Ø 5 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BSS80/150-B
A:
80 mm
B:
150 mm
C:
58 mm
D:
48 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, aussen, Holzverbinder, Balkenträger, Verbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,615*
€ 172,685*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,0775*
€ 211,1475*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,98*
€ 217,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 183,44*
€ 218,88*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 211,1475*
€ 251,26553
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 206,5575*
€ 245,80343
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 197,44*
€ 234,9536
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,56*
€ 222,0064
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 184,4875*
€ 219,54013
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,0775*
€ 205,96223
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,9231* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.