Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh aussen BSS100/170-B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh aussen BSS100/170-B
SST Balkenschuh aussen BSS100/170-B
SST Balkenschuh aussen BSS100/170-B
SST Balkenschuh aussen BSS100/170-B
Artikel-Nr.:
     214G-5701953053802
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSS100/170-B
EAN/GTIN:
     5701953053802
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuh BSS • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5mm • Löcher: Ø 5 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BSS100/170-B
A:
100 mm
B:
170 mm
C:
58 mm
D:
48 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, aussen, Holzverbinder, Balkenträger, Verbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 10,14*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 201,57*
€ 237,12*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 195,625*
€ 237,1775*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 207,64*
€ 243,82*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 237,1775*
€ 282,24123
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 231,4475*
€ 275,42253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,3725*
€ 262,24328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 211,2225*
€ 251,35478
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 206,6225*
€ 245,88078
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 204,325*
€ 243,14675
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 195,625*
€ 232,79375
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.