Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh aussen BSS100/190-B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh aussen BSS100/190-B
SST Balkenschuh aussen BSS100/190-B
SST Balkenschuh aussen BSS100/190-B
SST Balkenschuh aussen BSS100/190-B
Artikel-Nr.:
     214G-5701953053857
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSS100/190-B
EAN/GTIN:
     5701953053857
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuh BSS • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5mm • Löcher: Ø 5 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BSS100/190-B
A:
100 mm
B:
190 mm
C:
58 mm
D:
48 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, aussen, Holzverbinder, Balkenträger, Verbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,96*
€ 12,38*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 213,03*
€ 252,55*
Lager 214
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 208,96*
€ 252,61*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 219,73*
€ 259,63*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 252,61*
€ 300,6059
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 246,46*
€ 293,2874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 233,7875*
€ 278,20713
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 225,3775*
€ 268,19923
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 220,1675*
€ 261,99933
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 217,73*
€ 259,0987
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 208,96*
€ 248,6624
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,3584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.