Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Topverbinder EL30-B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Topverbinder EL30-B
SST Topverbinder EL30-B
SST Topverbinder EL30-B
SST Topverbinder EL30-B
Artikel-Nr.:
     214G-5701953061906
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     EL30-B
EAN/GTIN:
     5701953061906
Suchbegriffe:
Topverbinder
topverbinder simpson
topverbinder
Topverbinder EL • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / SPAX® Senkkopfschrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm / Ø 5,4 mm • ETA-07/0245 • Allgemeine, bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-9.1-587 Hinweis: Fräs- und Montageschablonen bitte separat anfragen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
EL30-B
A:
30 mm
B:
55 mm
C:
120 mm
T:
10,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Balkenträger, Hirnholzverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,6475*
€ 310,9175*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,45*
€ 358,38*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,9175*
€ 377,6375*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,22*
€ 388,17*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 377,6375*
€ 449,38863
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 374,0275*
€ 445,09273
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 344,6825*
€ 410,17218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 336,7625*
€ 400,74738
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 333,0175*
€ 396,29083
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 317,9175*
€ 378,32183
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 12,7167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.