Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Dachlattenverbinder DLV50/30 STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Dachlattenverbinder DLV50/30 STRECKE
SST Dachlattenverbinder DLV50/30 STRECKE
SST Dachlattenverbinder DLV50/30 STRECKE
SST Dachlattenverbinder DLV50/30 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-5701953084875
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DLV50/30
EAN/GTIN:
     5701953084875
Suchbegriffe:
Holzverbinder
Dachlattenverbinder
Verbinder
00000000
Dachlattenverbinder DLV • ETA-10/0440
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
DLV50/30
A:
51 mm
B:
30 mm
C:
130 mm
D:
22,5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,725*
€ 115,085*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 95,58*
€ 118,73*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 95,40*
€ 119,33*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,085*
€ 136,95115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,825*
€ 134,26175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,67*
€ 126,9373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,05*
€ 122,6295
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 101,905*
€ 121,26695
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,725*
€ 106,77275
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7945* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.