| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5701953176044 Herst.-Nr.: BETA4/600-B EAN/GTIN: 5701953176044 |
| |
|
| | |
| Zuganker BETA • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm • ETA-07/0285 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Dänemark | Typ: | BETA4/600-B | A: | 40 mm | B: | 580 mm | T: | 4,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachstahlanker, Beton-Flachstahlanker, Anker, Winkelverbinder, Verbinder, Zuganker, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,06* | € 203,24* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 167,105* | € 203,30* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,49* | € 209,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,6842* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|