Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Stützenfuß PJISG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Stützenfuß PJISG
SST Stützenfuß PJISG
SST Stützenfuß PJISG
SST Stützenfuß PJISG
Artikel-Nr.:
     214G-5701953190606
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PJISG
EAN/GTIN:
     5701953190606
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfuß PJIB und PJIS, höhenverstellbar • Feuerverzinkt • Befestigung: Stabdübel 8 mm / Bolzen • Löcher: Ø 8,5 mm / Ø 13 mm • ETA-07/0285
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
PJISG
A:
70 mm
B:
110 mm
C:
355–405 mm
D:
– mm
E:
90 mm
T:
8,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, zum, Stützenfüsse, Stützenfuss, Pfostenanker, Einbetonieren, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,12*
€ 166,73*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,4696*
€ 198,5404*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,23*
€ 204,10*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 169,25*
€ 205,77*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,5404*
€ 236,26308
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 194,5704*
€ 231,53878
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,20*
€ 219,198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,16*
€ 210,8204
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 175,1896*
€ 208,47562
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,4696*
€ 190,95882
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 40,1174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.