Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Stützenfuß PP80G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Stützenfuß PP80G
SST Stützenfuß PP80G
SST Stützenfuß PP80G
SST Stützenfuß PP80G
Artikel-Nr.:
     214G-5701953199708
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PP80G
EAN/GTIN:
     5701953199708
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfuß PP und PPL • Feuerverzinkt • Befestigung: SPAX® Vollgewindeschrauben Ø 6 mm mit Senkkopf • ETA-07/0285
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
PP80G
A:
80 mm
B:
250 mm
C:
– mm
D:
20 mm
T:
10,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, zum, Stützenfüsse, Stützenfuss, Pfostenanker, Einbetonieren, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,9835*
€ 373,1436*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,6955*
€ 456,2106*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,89*
€ 468,42*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,27005*
€ 472,23*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 456,2106*
€ 542,89061
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 448,0806*
€ 533,21591
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 422,62005*
€ 502,91786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 410,5101*
€ 488,50702
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 405,9456*
€ 483,07526
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 383,6955*
€ 456,59765
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 25,5797* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.