Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Topverbinder ELS80-B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Topverbinder ELS80-B
SST Topverbinder ELS80-B
SST Topverbinder ELS80-B
SST Topverbinder ELS80-B
Artikel-Nr.:
     214G-5701953213404
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ELS80-B
EAN/GTIN:
     5701953213404
Suchbegriffe:
Topverbinder
topverbinder simpson
topverbinder
Topverbinder ELS • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / SPAX® Senkkopfschrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5mm / Ø 5,4 mm / Ø 9 mm • ETA-07/0245 Hinweis: Fräs- und Montageschablonen bitte separat anfragen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
ELS80-B
A:
80 mm
B:
178 mm
T:
10,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Balkenträger, Hirnholzverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,675*
€ 443,515*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,15*
€ 515,89*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,1525*
€ 544,1325*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,44*
€ 559,38*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 544,1325*
€ 647,51768
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 531,2225*
€ 632,15478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 494,8075*
€ 588,82093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 483,4375*
€ 575,29063
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 478,0725*
€ 568,90628
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 464,1525*
€ 552,34148
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 18,5661* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.