Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Topverbinder ELS100-B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Topverbinder ELS100-B
SST Topverbinder ELS100-B
SST Topverbinder ELS100-B
SST Topverbinder ELS100-B
Artikel-Nr.:
     214G-5701953214906
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ELS100-B
EAN/GTIN:
     5701953214906
Suchbegriffe:
Topverbinder
topverbinder simpson
topverbinder
Topverbinder ELS • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / SPAX® Senkkopfschrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5mm / Ø 5,4 mm / Ø 9 mm • ETA-07/0245 Hinweis: Fräs- und Montageschablonen bitte separat anfragen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
ELS100-B
A:
100 mm
B:
178 mm
T:
10,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Balkenträger, Hirnholzverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,6375*
€ 494,8875*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 503,01*
€ 574,80*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,81*
€ 606,2975*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,55*
€ 622,95*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 606,2975*
€ 721,49403
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 586,2175*
€ 697,59883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 550,1875*
€ 654,72313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 538,3075*
€ 640,58593
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 532,33*
€ 633,4727
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 520,81*
€ 619,7639
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 20,8324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.