Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh BSD200/280


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh BSD200/280
SST Balkenschuh BSD200/280
SST Balkenschuh BSD200/280
SST Balkenschuh BSD200/280
Artikel-Nr.:
     214G-5701953261108
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSD200/280
EAN/GTIN:
     5701953261108
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuh BSD • Befestigung: CNA-Kammnägel Ø 4 mm / CSA-Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm, optional: Ø 9 mm / Ø 11 mm oder Ø 13 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BSD200/280
A:
200 mm
B:
280 mm
C:
32 mm
D:
52 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Holzverbinder, Balkenträger, Verbinder, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,33*
€ 20,95*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 253,822*
€ 297,372*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 305,026*
€ 360,926*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 321,23*
€ 370,63*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 324,89*
€ 373,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 360,926*
€ 429,50194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 355,976*
€ 423,61144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 328,142*
€ 390,48898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 324,052*
€ 385,62188
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 317,552*
€ 377,88688
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 314,026*
€ 373,69094
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 305,026*
€ 362,98094
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 15,2513* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.