| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5701953291006 Herst.-Nr.: PUA100-B EAN/GTIN: 5701953291006 |
| |
|
| | |
| Stützenfuß U-Anker PUA • Sendzimirverzinkt • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm / Ø 9 mm • ETA-07/0285 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Dänemark | Typ: | PUA100-B | A: | 101 mm | B: | 110 mm | T: | 3,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pfostenlaschen, Beton, auf, Pfostenträger, Pfostenlasche, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,68* | € 155,53* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,585* | € 155,585* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 133,19* | € 159,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,0634* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|