Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Winkelverbinder KNAG130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Winkelverbinder KNAG130
SST Winkelverbinder KNAG130
SST Winkelverbinder KNAG130
SST Winkelverbinder KNAG130
Artikel-Nr.:
     214G-5701953320607
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     KNAG130
EAN/GTIN:
     5701953320607
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe
Winkelverbinder KNAG • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm • ETA-06/0106 Hinweis: Verpackungseinheiten werden nach Angabe des Herstellers teilweise angepasst.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
KNAG130
A:
125 mm
B:
125 mm
C:
80 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Knagge, Holzverbinder, Simpson, Strong, Tie, Winkelverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,1018*
€ 4,9518*
12 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 4,078*
€ 5,168*
Lager 214
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,742*
€ 5,7286*
11 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 5,96*
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 6,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,7286*
€ 6,81703
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,6647*
€ 6,74099
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 5,602*
€ 6,66638
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,742*
€ 5,64298
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 286,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.