Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Pfostenhalter PPU140/60G-B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Pfostenhalter PPU140/60G-B
SST Pfostenhalter PPU140/60G-B
SST Pfostenhalter PPU140/60G-B
Artikel-Nr.:
     214G-5701953358037
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PPU140/60G-B
EAN/GTIN:
     5701953358037
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Pfostenhalter PPU • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm / Ø 9 mm / Ø 11 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
PPU140/60G-B
A:
140 mm
B:
60 mm
C:
92 mm
D:
200 mm
T:
4,0 mm
E Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, zum, Pfostenfüße, Pfostenfuß, Stützenfüsse, Stützenfuss, Pfostenanker, Einbetonieren, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,318*
€ 172,948*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,238*
€ 211,48*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,06*
€ 217,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 181,23*
€ 219,10*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 211,48*
€ 251,6612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 206,67*
€ 245,9373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 195,908*
€ 233,13052
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 188,798*
€ 224,66962
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 186,708*
€ 222,18252
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,238*
€ 202,58322
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 8,5119* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.