Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Zuganker HD420M20G-B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Zuganker HD420M20G-B
SST Zuganker HD420M20G-B
SST Zuganker HD420M20G-B
SST Zuganker HD420M20G-B
Artikel-Nr.:
     214G-5701953359256
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     HD420M20G-B
EAN/GTIN:
     5701953359256
Suchbegriffe:
Betonanker
Anker
Winkelverbinder
Verbinder
Zuganker HD, inklusive U-scheibe • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 14 mm / Ø 18 mm / Ø 22 mm • ETA-07/0285
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
HD420M20G-B
A:
420 mm
B:
102 mm
C:
60 mm
D:
20 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Zuganker, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,103*
€ 203,133*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,771*
€ 248,489*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,55*
€ 255,31*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 211,46*
€ 257,44*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,489*
€ 295,70191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 239,869*
€ 285,44411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 226,695*
€ 269,76705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 216,935*
€ 258,15265
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 214,521*
€ 255,27999
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 199,771*
€ 237,72749
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,9771* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.