Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Universalverbinder UNI130R STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Universalverbinder UNI130R STRECKE
SST Universalverbinder UNI130R STRECKE
SST Universalverbinder UNI130R STRECKE
SST Universalverbinder UNI130R STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-5701953359577
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     UNI130R
EAN/GTIN:
     5701953359577
Suchbegriffe:
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Sparrenpfettenanker
sparrenpfettenanker simpson strong ...
Universalverbinder UNI UNI96: • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 3,1 mm x 40 mm / CSA Schrauben Ø 4 mm • Löcher: Ø 4 mm UNI100/130/190: • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm • ETA-07/137
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
UNI130R
A:
130 mm
B:
61,5 mm
C:
62,5 mm
D:
58,0 mm
T:
2,5 mm
Ausf.:
rechts
Weitere Suchbegriffe: sparrenpfettenanker, Holzverbinder, Simpson, Strong, Tie, Verbinder, Universalverbinder, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,265*
€ 149,095*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,99*
€ 153,35*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 128,52*
€ 155,20*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,095*
€ 177,42305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,545*
€ 174,38855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,255*
€ 166,90345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,605*
€ 158,98995
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 132,125*
€ 157,22875
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,265*
€ 143,11535
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,4053* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.