Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Pfostenhalter PPU70/60G STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Pfostenhalter PPU70/60G STRECKE
SST Pfostenhalter PPU70/60G STRECKE
SST Pfostenhalter PPU70/60G STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-5701953362591
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PPU70/60G
EAN/GTIN:
     5701953362591
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Pfostenhalter PPU • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm / Ø 9 mm / Ø 11 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
PPU70/60G
A:
70 mm
B:
60 mm
C:
97 mm
D:
200 mm
T:
4,0 mm
E Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, zum, Pfostenfüße, Pfostenfuß, Stützenfüsse, Stützenfuss, Pfostenanker, Einbetonieren, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,57*
€ 13,46*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 119,662*
€ 147,582*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 144,362*
€ 179,144*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 151,85*
€ 184,41*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 153,51*
€ 185,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,144*
€ 213,18136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,574*
€ 210,12306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,17*
€ 197,7423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,71*
€ 192,4349
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 156,94*
€ 186,7586
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 155,202*
€ 184,69038
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 144,362*
€ 171,79078
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 7,2181* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.