Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Pfostenhalter PPU90/60G STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Pfostenhalter PPU90/60G STRECKE
SST Pfostenhalter PPU90/60G STRECKE
SST Pfostenhalter PPU90/60G STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-5701953362614
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PPU90/60G
EAN/GTIN:
     5701953362614
Suchbegriffe:
zum
Pfostenfüße
Pfostenfuß
Stützenfüsse
Pfostenhalter PPU • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm / Ø 9 mm / Ø 11 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
PPU90/60G
A:
90 mm
B:
60 mm
C:
97 mm
D:
200 mm
T:
4,0 mm
E Ø:
16 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,89*
€ 133,94*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,394*
€ 163,95*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,42*
€ 168,32*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 137,76*
€ 169,73*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,95*
€ 195,1005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,77*
€ 192,5063
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,51*
€ 181,4869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,28*
€ 171,6932
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 142,674*
€ 169,78206
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,394*
€ 155,16886
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,5197* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.