| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5701953366537 Herst.-Nr.: C2-62M16G-B EAN/GTIN: 5701953366537 |
| |
|
| | |
| Bulldog® Holzverbinder, einseitig, mit Zähnen • FVZ 55 µm Stückverzinkung, Dübel werden nach der Jerstellung rundum feuerverzinkt Z = Lochleibungsring Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Dänemark | A: | 62 mm | B: | – mm | SST-Nr.: | C2-62 M16 G-B | Loch-Ø Z: | 16,2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauart, Holzverbinder, besonderer, Dübel, einseitig, Typ, Scheibendübel, BULLDOG-Dübel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,341* | € 153,555* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 131,211* | € 158,25* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,206* | € 171,8055* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,82894* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|