Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenträger 4-reihigBT4-120S-B rostfrei STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Balkenträger 4-reihigBT4-120S-B rostfrei STRECKE
SST Balkenträger 4-reihigBT4-120S-B rostfrei STRECKE
SST Balkenträger 4-reihigBT4-120S-B rostfrei STRECKE
SST Balkenträger 4-reihigBT4-120S-B rostfrei STRECKE
SST Balkenträger 4-reihigBT4-120S-B rostfrei STRECKE
SST Balkenträger 4-reihigBT4-120S-B rostfrei STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-5701953399207
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BT4-120S-B
EAN/GTIN:
     5701953399207
Suchbegriffe:
Balkenträger
balkenträger simpson
balkenträger
Balkenträger BT4, 4-reihig, Edelstahl • Edelstahl, Werkstoff 1.4401 (AISI316) oder 1.4404 (AISI316L) • Schlitzbreite: 7–8 mm • Befestigung: Typ 90: Kammnägel Ø 4 mm x l / CSA Schrauben Ø 5 mm x l / Stabdübel Ø 8 mm • Löcher: Typ 90: Ø 5 mm / Ø 8,5 mm • Befestigung: Typ 120–240: Kammnägel Ø 4 mm x l / CSA Schrauben Ø 5 mm x l / Stabdübel Ø 12 mm • Löcher: Typ 120–240: Ø 5 mm / Ø 13 mm • ETA-07/0245 • DoP-e07/0245 Hinweis: Balkenträger BTN, Edelstahl, sind ab 1 Stück erhältlich!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BT4-120S-B
A:
120 mm
B:
103 mm
C:
62 mm
T:
3,0 mm
D T:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Verbinder, Integralverbinder, Holzverbinder Simpson Strong-Tie®, Simpson Strong-Tie®-Holzverbinder, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,17*
€ 47,82*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 37,2334*
€ 49,9849*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 39,37*
€ 51,79*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,9849*
€ 59,48203
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,3749*
€ 57,56613
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,2545*
€ 53,85286
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,4445*
€ 52,88896
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,4045*
€ 51,65136
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,9234*
€ 51,07885
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,2334*
€ 44,30775
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.